• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 40, ⌀ Attacco nominale d: 12mm

Codice art.: 309449 12

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 12 mm
Adattatore ET 40
Norma Norma interna
⌀ Esterno D 41 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
Compensazione assiale 0,2 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,5 mm
Compensazione radiale R, alesatura 0,1 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309449 12
Codice del produttore 309449 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.