Pinza ER, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 13mm

Codice art.: 308911 13
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
⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 13 mm
Adattatore ER 20
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 428 E
⌀ Esterno D 21 mm
Lunghezza complessiva L 31,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308911 13
copia
EAN / GTIN 2050001766588
copia
Codice del produttore 13714011300
copia
Produttore Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).