{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru guler D |
23 mm
|
|
| Tip produs |
Şuruburi de tragere
|
|
| Filet M |
M16
|
|
| Portsculă |
SK 40
|
|
| Lungimea totală L |
57,15 mm
|
|
| Diametrul capului D1 |
15 mm
|
|
| Lungime activă L1 |
32 mm
|
|
| Unghi α |
45 grade
|
|
| Deschiderea cheii |
19 mm
|
|
| cu alezaj |
nu
|
|
| cu manşon |
da
|
|
| cu filet interior |
nu
|
|
| etanşat |
da
|
|
| Cuplu de strângere max. |
50 Nm
|
| Cod articol | 308802 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197644602 | |
| Număr producător | 308802 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |