• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308802 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo D 23 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M16
Laikikliui SK 40
Bendras ilgis L 57,15 mm
Galvutės skersmuo D1 15 mm
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Kampas α 45 laipsniai
Rakto dydis 19 mm
Su kiauryme ne
Su stebule taip
Su vidiniu sriegiu ne
Sandari taip
Sukimo momentas maks. 50 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308802 40
EAN / GTIN 4045197644602
Gamintojo numeris 308802 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu DIN 69871 / ISO 7388-1.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.