Der findes et alternativ til dette produkt:

Antræksbolte Form A, med boring, Passer til konus: 40

Art.-nr.: 308600 40
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.328 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Boringsdiameter 7 mm
Kravediameter D 23 mm
Produkttype spændebolte
Gevind M M16
Til holder SK 40
Samlet længde L 54 mm
Hovedets diameter D1 19 mm
Længde på udhæng L1 26 mm
Vinkel α 15 grader
Nøglestørrelse 19 mm
med boring ja
Med krave ja
Tilspændingsmoment, maks. 50 Nm
Materiale Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308600 40
EAN/GTIN 4045197150905
Producentnummer 308600 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.