Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,3-8mm

Codice art.: 307725 0,3-8
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
Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 8 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 93 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307725 0,3-8
copia
EAN / GTIN 4045197931863
copia
Codice del produttore 307725 0,3-8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
  • Struttura sottile.
  • Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.