{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | vitka | |
Previsna dolžina A | 93 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 307725 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197931863 |