Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 307508 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ Esterno D 50 mm
L2 24 mm
L3 24 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Filettatura M M5
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307508 6
copia
EAN / GTIN 2050001653277
copia
Codice del produttore 16.507.63.06.Z
copia
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Per foratura, alesatura e fresatura.
  • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.
Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello