{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per ⌀ codolo D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |
Codice articolo |
301287 20
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406104986
copia |
|
Codice del produttore |
301287 20
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |