Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB 20 mm

Art.-nr.: 301287 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skaft-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 50
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Korthulsbor-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301287 20
EAN/GTIN 4062406104986

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsænkning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.
  • Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-⌀ mod anlægsfladen.
  • Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.
  • Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.

Udførelse - Billede:

WSP-korthulsbor
Værktøjsholder
Slebet kontaktflade.
Form ADB

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, reserveskruer nr. 309907, 309908.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele