Coltello di sicurezza SECUNORM 300 con LAMA TRAPEZOIDALE 65232, 1 pz

Codice art.: 30000210.02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30000210.02
copia
EAN / GTIN 4002632804519
copia
Codice del produttore 30000210.02
copia
Numero-L L60170 100385
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Incredibilmente leggera, eccezionalmente buona. Con lama trapezoidale arrotondata e 9 mm di profondità di taglio.
Il coltello SECUNORM 300 è il “fratello minore” del SECUNORM 500. L’unica differenza è che l’impugnatura del coltello SECUNORM 300 è in plastica rinforzata con fibra di vetro e non in alluminio. Ecco perché è più leggero. La forma ergonomica e l’impugnatura Soft-Grip sulla slitta a due lati contribuiscono anche ad assicurare un’esperienza di taglio confortevole. Con una profondità di taglio di 9 mm, SECUNORM 300 è versatile – arrotondato per la massima protezione dell’utilizzatore e della merce.
    Materiale di base:
    Vetroresina
    Manico ergonomico
    Con SECUNORM 300 potete percepire l'ergonomia dappertutto. Ad esempio, sulla nuova forma dell'impugnatura che si adatta perfettamente alla mano. O sui dettagli, come l'estremità del coltello piacevolmente arrotondata o il Soft-Grip antiscivolo sulla slitta.

    Piacevolmente leggera

    La leggerezza del SECUNORM 300 aiuta l'operatore a lavorare in modo efficiente. Sono sufficienti 50 grammi per fornirvi un utensile da taglio professionale confortevole e versatile.
    SECUNORM 300 è costituito da plastica rinforzata con fibra di vetro, che lo rende particolarmente resistente all'abrasione. Il risultato: anche in caso di forte contatto con il materiale da tagliare, il coltello di sicurezza conserva la forma migliore.

    Profondità di taglio controllata

    Con SECUNORM 300, potrete gestire tranquillamente tutte le più comuni operazioni di taglio nella logistica, nella produzione, ecc. In questo modo, anche la gestione di frequenze di taglio elevate risulta semplice. La ridotta profondità di taglio risulta particolarmente vantaggiosa nel caso di prodotti confezionati.

    Sostituzione della lama ottimale

    Basta premere il pulsante di sostituzione della lama e si può estrarre l'inserto di plastica con la lama. Il coprilama bloccabile e la calamita integrata rendono la sostituzione della lama ancora più facile e più sicura.

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUNORM
  • Impugnatura: Cursore a 2 lati
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Elevata sicurezza (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Sicurezza per il trasporto: no
  • Grilletto: Pollice
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunta): 9 mm
  • Profondità di taglio (max): 9
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Scatola: Fino a 2 strati
    • Scatola: a 1 strati
    • Film avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    • Reggette in plastica
    • Nastro adesivo
    • Merce in sacchi
    • Nastri di pellicola e carta
    • Filati, cordoncini
    • Tessuto
    • Feltro
    • Tessuto
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: sì
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base
    • Plastica riciclata
    • Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Rivestimento morbido: sì
  • Rilevabile al metal detector: no
  • Lama montata: 65232,70
  • Lunghezza di uscita della lama (max): 12
  • Lunghezza di uscita della lama (max) Unità: mm
  • Lama opzionale
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 2 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): no
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Marchio GS (testo): Testato TÜV/VPA