• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Bezpečnostní nůž SECUNORM 300 s LICHOBĚŽNÍKOVÝM OSTŘÍM 65232, 1 kusů

Artiklové číslo: 30000210.02
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
Katalogové číslo 30000210.02
EAN / GTIN 4002632804519
Číslo výrobce 30000210.02
L-číslo L60170 100385
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Překvapivě lehký, přesvědčivě dobrý. Se zaoblenou lichoběžníkovou čepelí a hloubkou řezu 9 mm.
Nůž SECUNORM 300 je „mladším bratrem“ nože SECUNORM 500. Jediný rozdíl: rukojeť nože SECUNORM 300 je vyrobena z plastu vyztuženého skelnými vlákny, nikoli z hliníku. Díky tomu je lehčí. K pohodlnému stříhání přispívá také ergonomický tvar a měkká rukojeť na obou stranách jezdce. S hloubkou řezu 9 mm je SECUNORM 300 všestranný - což doplňuje zvýšená ochrana uživatele a výrobku.
    Základní materiál:
    Plast vyztužený skleněnými vlákny
    Ergonomická rukojeť
    „Ergonomii“ pocítíte u SECUNORM 300 všude. Například díky tvaru rukojeti, která perfektně padne do ruky. Nebo detaily, jako je příjemně zaoblené zakončení čepele nebo protiskluzová měkká rukojeť na jezdci.

    Příjemně lehký

    Lehký SECUNORM 300 vám pomůže k efektivní práci. Nemusí vážit více než přibližně 50 gramů, aby vám poskytl pohodlný a všestranný profesionální řezací nástroj.

    Velmi odolný proti oděru

    Secunorm 300 je vyroben z plastu vyztuženého skelnými vlákny, díky čemuž je mimořádně odolný proti oděru. Díky tomu zůstane váš bezpečnostní nůž vždy ve špičkové kondici, a to i při silném kontaktu s řezaným materiálem.

    Dávkovaná hloubka řezu

    S nožem SECUNORM 300 zvládnete každodenní řezné práce v logistice, výrobě apod. i při vysokých řezných frekvencích. Ani vysoké frekvence řezání nejsou obtížné. Zejména vaše balené zboží bude těžit z redukované hloubky řezu.

    Optimální výměna nože

    Stiskněte tlačítko pro výměnu nože - a můžete vytáhnout plastovou vložku spolu s nožem. Díky uzamykatelnému krytu čepele a integrovanému magnetu je výměna čepelí ještě snazší a bezpečnější.

    Charakteristika:

    • Název produktu: SECUNORM
    • Rukojeť: Oboustranný posuvník
    • Manipulace: Pravák a levák
    • Bezpečnostní technologie I: Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
    • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: ne
    • Spoušť: Palec
    • Ergonomie: Obzvláště ergonomický
    • Hloubka řezu (souhrnně): 9 mm
    • Hloubka řezu (max.): 9
    • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
    • Hlavní řezné materiály
      • Karton: do 2 vrstev
      • Karton: 1-vrstvý
      • Balicí, stretch, smršťovací fólie
      • Plastové pásky
      • Lepicí páska
      • zboží v sáčcích
      • Fólie a papírové pásky
      • Motouzy, šňůry
      • Textil
      • plsť
      • netkaná textilie
    • Oděruvzdornost: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák / očko: ano
    • Škrabka na lepicí pásku: ne
    • základní materiál
      • Recyklovaný plast
      • Plast zesílený skelným vláknem
    • Softgrip: ano
    • Detekovatelný kov: ne
    • Namontovaná čepel: 65232,70
    • Výstupní délka čepele (max.): 12
    • Výstupní délka čepele (max.) Jednotka: mm
    • Volitelný nůž
      • 165232,70
      • 1765232,25
      • 5232,70
      • 5233,70
      • 610,70
      • 852,42
      • 56,70
      • 5634,70
    • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Trapézový nůž
    • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 2-násobně použitelný
    • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ne
    • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: ne
    • Značka GS (text): Testováno TÜV/VPA