Cilindretto, HSS Co 10, D × Lunghezza: 5X80mm

Codice art.: 295020 5X80
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 5 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 80 mm
Tipo di prodotto Barretta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 295020 5X80
copia
EAN / GTIN 4045197187796
copia
Codice del produttore 295020 5X80
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).
Barrette a norma DIN 4964, forma A. Rettificate in tondo entro una tolleranza di h14.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.