Set di giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale, 5 pz. ()

Codice art.: 29466
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
Contenuto Set / Assortimento
Uscita Per viti a esagono esterno
Normativa DIN EN IEC 60900
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Serie SoftFinish® electric
Test effettuato fino a 1.000 V
Numero pezzi 5 pz.
Tonalità cromatica, rosso Giallo segnale; Rosso segnale
Parte descritta, Rosso segnale Griff
Parte descritta, Giallo segnale Griff
Denominazione originale prodotto Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.
Sigillo di qualità e test VDE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo; rosso
Esecuzione forma diritta
Per rilevamento di tensione no
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 5,5 mm
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 125 mm
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 29466
EAN / GTIN 4010995294663
Codice del produttore 29466
Numero-L L60070 780
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 5.5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 7.0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 8.0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 10.0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric Chiave a tubo esagonale 13.0 mm x 125 mm (00864)

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SoftFinish® electric" Visualizza tutto