Giravite SoftFinish® electric A taglio 2.5 mm x 75 mm ()

Codice art.: 00820
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Uscita Per viti con intaglio (SL)
Per rilevamento di tensione no
Lunghezza complessiva L 179 mm
Lunghezza lama l1 75 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Test effettuato fino a 1.000 V
Tonalità cromatica, giallo Giallo segnale
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Parte descritta, Rosso segnale Griff
Parte descritta, Giallo segnale Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo; grigio; rosso
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti con intaglio (SL) 2,5
Diametro lama 0,4 mm
Tipo di prodotto Giravite
Set no
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00820
EAN / GTIN 4010995008208
Codice del produttore 00820
Numero-L L60070 372
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Spessore del tagliente 1 (mm): 0.4
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • A taglio 1 (mm): 2.5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 23
  • Lunghezza totale (mm): 179
  • Lunghezza lama visibile (mm): 75
  • con batteria / batteria ricaricabile: No