{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Farvetone, rød | Signal gul; Signalrød | |
| beskrevet del, Signalrød | Griff | |
| beskrevet del, Signal gul | Griff | |
| Producentbetegnelse | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | gul; rød | |
| Udførelse | lige | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 5,5 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Set/sæt | ja | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 29466 | |
| EAN/GTIN | 4010995294663 | |
| Producentnummer | 29466 | |
| L-nummer | L60070 780 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |