Juego de destornilladores SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal, de 5 unid.

Número de artículo: 29466
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Cantidad de herramientas 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material acero al cromo-vanadio
Serie SoftFinish® electric
Comprobado hasta 1.000 V
Número de piezas 5 ud.
Color, rojo Amarillo señales; Rojo señales
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Denominación del fabricante Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Para comprobación de tensión no
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 5,5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a
Longitud total L 125 mm
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 29466
EAN / GTIN 4010995294663
Número del fabricante 29466
Número L L60070 780
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal 5.5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal 7.0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal 8.0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal 10.0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal 13.0 mm x 125 mm (00864)