• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

Artikel-Nr.: 29466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Abtrieb für Außen-Sechskant
Anzahl Werkzeuge 5
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Serie SoftFinish® electric
Geprüft bis 1 000 V
Anzahl Teile 5 St.
Farbton, rot Signalgelb; Signalrot
beschriebenes Teil, Signalrot Griff
beschriebenes Teil, Signalgelb Griff
Herstellerbezeichnung Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.
Güte- und Prüfsiegel VDE
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe gelb; rot
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 5,5 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 125 mm
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 29466
EAN / GTIN 4010995294663
Herstellernummer 29466
L-Nummer L60070 780
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 13,0 mm x 125 mm (00864)