{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Nombre d’outils | 5 | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Série | SoftFinish® electric | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Teinte, Rouge | Jaune de sécurité; Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite, Rouge de sécurité | Griff | |
| Pièce décrite, Jaune de sécurité | Griff | |
| Référence fabricant | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 5,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 29466 | |
| EAN / GTIN | 4010995294663 | |
| Réf. fabricant | 29466 | |
| Article hors catalogue | L60070 780 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |