{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Serija | SoftFinish® electric | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število delov | 5 kos | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rumena; Signalno rdeča | |
| Opisan del, Signalno rdeča | Griff | |
| Opisan del, Signalno rumena | Griff | |
| Oznaka proizvajalca | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 5,5 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | kromirano | |
| Skupna dolžina L | 125 mm | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 29466 | |
| EAN/GTIN | 4010995294663 | |
| Številka proizvajalca | 29466 | |
| L-število | L60070 780 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |