Giravite SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm ()

Codice art.: 00879
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
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Per rilevamento di tensione no
Lunghezza complessiva L 218 mm
Lunghezza lama l1 100 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denominazione originale prodotto Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm
Test effettuato fino a 1.000 V
Tonalità cromatica, giallo Giallo segnale
Tonalità cromatica, rosso Rosso fuoco
Parte descritta, Rosso fuoco Griff
Parte descritta, Giallo segnale Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigillo di qualità e test VDE
Colore giallo; rosso
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ2
Tipo di prodotto Giravite
Set no
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00879
EAN / GTIN 4010995008796
Codice del produttore 00879
Numero-L L60070 150
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • marchio VDE e GS

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza totale (mm): 218
  • Lunghezza lama visibile (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No