{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Seria | SoftFinish® electric | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 29466 | |
| EAN / GTIN | 4010995294663 | |
| Numer producenta | 29466 | |
| Numer L | L60070 780 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |