{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Număr de unelte | 5 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Nuanță, roşu | Galben semnal; Roșu semnal | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Griff | |
| partea descrisă, Galben semnal | Griff | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg. | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 5,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 29466 | |
| EAN / GTIN | 4010995294663 | |
| Număr producător | 29466 | |
| L-Număr | L60070 780 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |