Portautensili per inserti a raggio, Altezza codolo h: 16mm

Codice art.: 294500 16
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
Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Fresatura a raggio: avanti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fresatura a raggio avanti
Inserto adatto 294510
b 16 mm
Dmin. 20 mm
L4 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 294500 16
copia
EAN / GTIN 4062406706524
copia
Codice del produttore 294500 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Per:

Inserti a raggio n. art. 294510 e 216841.

Nota:

Dmin corrisponde al diametro interno minore del componente per evitare collisioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello