• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per inserti a raggio, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 294500 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Fresatura a raggio: avanti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fresatura a raggio avanti
Inserto adatto 294510
b 25 mm
Dmin. 20 mm
L4 30 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite inserto 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 294500 25
EAN / GTIN 4062406706548
Codice del produttore 294500 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Per:

Inserti a raggio n. art. 294510 e 216841.

Nota:

Dmin corrisponde al diametro interno minore del componente per evitare collisioni.