Supporto per punte per lucidatura diamantate Testina orientabile universale, Dim. codolo: 10-16

Codice art.: 291405 10-16
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 - 16 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291405 10-16
copia
EAN / GTIN 4030741903151
copia
Codice del produttore 31003922
copia
Produttore Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell’utensile orientabile (range di regolazione ±90°).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.
Per la lucidatura di profili non interrotti (convessi, concavi, cilindrici, conici) e superfici piane. Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

Fornitura:

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm × 12 mm e 16 mm × 16 mm.

Attenzione:

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.