Supporto per punte per lucidatura diamantate Testina orientabile universale, Dim. codolo: 16-25

Codice art.: 291405 16-25
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 - 25 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291405 16-25
copia
EAN / GTIN 4030741903182
copia
Codice del produttore 31003923
copia
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell’utensile orientabile (range di regolazione ±90°).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.
Per la lucidatura di profili non interrotti (convessi, concavi, cilindrici, conici) e superfici piane. Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

Fornitura:

Dimensione codolo 16 incluso adattatore per codoli 20 mm × 20 mm e 25 mm × 25 mm.

Attenzione:

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello