APP.MONT.SMON.PRIG

Codice art.: 287B.12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 287B.12
copia
EAN / GTIN 3148511657218
copia
Codice del produttore 287B.12
copia
Numero-L L60130 6762
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Azionamento tramite esagono o con un cricchetto da 1/2″
  • Per stringere o allentare i prigionieri

Proprietà:

  • A max. [mm]: 12
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-edge [mm]: 22
  • potenza [mm]: 12
  • [g]: 240
  • [kg]: 0.240

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello