Izvlačevalnik z valjčkom 1/2″ 12 mm

Št. art.: 287B.12
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 287B.12
Kopiraj
EAN/GTIN 3148511657218
Kopiraj
Številka proizvajalca 287B.12
Kopiraj
L-število L60130 6762
Kopiraj
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poganjajte s šesterokotnikom ali z 1/2″ ročico
  • Za zategovanje ali rahljanje vijakov.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 12
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-kotnik [mm]: 22
  • moč [mm]: 12
  • [g]: 240
  • [kg]: 0,240