CGHN 53-8D Lame per lavorazioni gravose e sporgenze elevate.

Codice art.: 2800558
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800558
copia
EAN / GTIN 7291075039580
copia
Codice del produttore 2800558
copia
Numero-L L23920 2173
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 260 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto