Piattaforma con aletta per impalcatura di lunghezza 3,0 m

Codice art.: 27933
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie -
Denominazione originale prodotto -
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore marrone
Larghezza del montante 610 mm
Larghezza superficie di appoggio 610 mm
Profondità superficie di appoggio 3.090 mm
Es. pieghevole
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Esecuzione scaletta nessuna
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Materiale alluminio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27933
EAN / GTIN 4031405279339
Codice del produttore 027933
Numero-L L90110 1174
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma con ribalta

Proprietà:

  • Larghezza: 610 mm
  • Altezza: 105 mm
  • Lunghezza: 3090 mm
  • Materiale: Alluminio, legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Della stessa famiglia "-" Visualizza tutto