Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m

Réf.: 27933
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série
-
Référence fabricant
-
Label de qualité et de contrôle
sans
Zone de protection ESD (EPA)
non
Zone EX
non
Largeur montant
610 mm
Largeur surface de base
610 mm
Prof. surface de base
3 090 mm
Propriété repliable
oui
Couleur
marron
Type de produit
Plates-formes de travail
exécution marchepied
sans
Surface des marches
sérigraphie sur bois
Matériau
aluminium
à roulettes
non

Identification et classification

Référence article 27933
EAN / GTIN 4031405279339
Réf. fabricant 027933
Article hors catalogue L90110 1174
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme avec volet

Caractéristique(s):

  • Largeur: 610 mm
  • Hauteur : 105 mm
  • Longueur : 3090 mm
  • Matériau : Aluminium, bois
  • Installation requise : A monter sans outils