Plošina s klapkou pro lešení délky 3,0 m

Artiklové číslo: 27933
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada -
Označení výrobce -
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Hnědá
Šířka nosníku 610 mm
Šířka půdorysné plochy 610 mm
Hloubka půdorysné plochy 3 090 mm
Skládací ano
Druh produktu Pracovní plošina
Provedení schůdku žádné
Povrch stupátka dřevo sítotisk
Materiál hliník
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27933
EAN / GTIN 4031405279339
Číslo výrobce 027933
L-číslo L90110 1174
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Plošina s klapkou

Charakteristika:

  • Šířka: 610 mm
  • Výška: 105 mm
  • Délka: 3090 mm
  • Materiál: Hliník, dřevo
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí