Piattaforma intermedia, pieghevole

Codice art.: 62960
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie -
Denominazione originale prodotto Zwischenplattform, klappbar
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore argento
Altezza regolabile no
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 300 mm
Ringhiera disponibile sì
Es. pieghevole sì
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Esecuzione scaletta nessuna
Superficie gradino griglia metallica
Materiale alluminio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 62960
EAN / GTIN 4031405629608
Codice del produttore 062960
Numero-L L90110 1011
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile come piattaforma di appoggio per scale a gradino singolo. Fissato alla protezione posteriore mediante una staffa aggiuntiva. È inclusa una staffa.
  • Dimensioni circa 600 x 300 mm

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 300 mm