Piattaforma con sportello per impalcatura di lunghezza 1,8 m

Codice art.: 27931
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie -
Denominazione originale prodotto -
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore marrone
Larghezza del montante 610 mm
Larghezza superficie di appoggio 610 mm
Profondità superficie di appoggio 1.890 mm
Es. pieghevole
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta nessuna
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Materiale alluminio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27931
EAN / GTIN 4031405279315
Codice del produttore 027931
Numero-L L90110 421
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma con ribalta

Proprietà:

  • Larghezza: 610 mm
  • Altezza: 105 mm
  • Lunghezza: 1890 mm
  • Materiale: Alluminio, legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Della stessa famiglia "-" Visualizza tutto