Ploščad z loputo za odre dolžine 3,0 m

Št. art.: 27933
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Serija -
Oznaka proizvajalca -
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva rjava
Širina prečka 610 mm
Širina osnovne ploskve 610 mm
Globina osnovne ploskve 3.090 mm
Zložljivo da
Vrsta izdelka Delovne platforme
Izvedba stopalne površine brez
Površina stopalne površine les, sitasti tisk
Material aluminij
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27933
EAN/GTIN 4031405279339
Številka proizvajalca 027933
L-število L90110 1174
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ploščad z loputo

Lastnosti:

  • Širina: 610 mm
  • Višina: 105 mm
  • Dolžina: 3090 mm
  • Material: Aluminij, les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja