• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27933
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie -
Herstellerbezeichnung -
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe braun
Breite Holm 610 mm
Grundfläche Breite 610 mm
Grundfläche Tiefe 3 090 mm
klappbar ja
Produktart Arbeitsplattform
Tritt Ausführung keine
Oberfläche Trittfläche Holz Siebdruck
Material Aluminium
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27933
EAN / GTIN 4031405279339
Herstellernummer 027933
L-Nummer L90110 1174
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform mit Klappe

Merkmal:

  • Breite: 610 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 3090 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren