Binario di uscita angolato in acciaio galvanizzato

Codice art.: 63049
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Rivestimento Es. zincata
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Serie -
Denominazione originale prodotto Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
Materiale Acciaio
Colore argento
Tipo di prodotto Montante / Traversa
Lunghezza 1.600 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 25 mm
Campo di impiego Scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Codice del produttore 063049
Numero-L L90110 372
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Su un lato, angolato
  • Dimensioni del longherone: 60 x 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 1.600 mm
  • Lunghezza utile: 1.200 mm
  • 1 unità = 1 unità

Proprietà:

  • Lunghezza: 1600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Della stessa famiglia "-" Visualizza tutto