Piattaforma senza sportello per lunghezza impalcatura 3,0 m

Codice art.: 27934
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie -
Denominazione originale prodotto -
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore marrone
Larghezza del montante 600 mm
Larghezza superficie di appoggio 600 mm
Profondità superficie di appoggio 3.095 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 2.881 mm
Es. pieghevole no
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta nessuna
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Materiale alluminio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27934
EAN / GTIN 4031405279346
Codice del produttore 027934
Numero-L L90110 1175
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma senza deflettore

Proprietà:

  • Larghezza: 600
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3095 mm
  • Materiale: Alluminio, legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2881 mm