Inserto per troncatura neutro, HBG25, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 278029 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: 126,70 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,3 mm
Tipo HBG25
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 278029 3
copia
EAN / GTIN 4062406381790
copia
Codice del produttore 278029 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
140
Uni
adatto per / [m/min]
 
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Per:

Supporto n. art. 278005 e 278015278056.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript