• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upichovací a zapichovací destička neutrální, HBG25, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3mm

Artiklové číslo: 278029 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,3 mm
Typ HBG25
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Ab- / Ein- und Stechdrehplatte
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 80 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 100 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,26 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HBG25
Tloušťka řezné destičky T 3 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Číslo výrobce 278029 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 278005 a 278015 − 278056.