Eco bazinis laikiklis su nuimama fiksavimo juosta, Koto aukštis h: 16mm

Prekės Nr.: 274095 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 1616 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 43 mm
Iškyšos ilgis 82 mm
Įrankio pusės ilgis 32 mm
Veikimo aukštis 26 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis kvadratinis laikiklis
Bendras ilgis 82 mm
Bendras aukštis 16 mm
Bendras plotis 12 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,5 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274095 16
EAN / GTIN 4062406805883
Gamintojo numeris 274095 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

GARANT Eco įpjovimo peiliams įstatyti. Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.

Atsarginė dalis:

Sriegio kaištis Nr. 279832 2.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį su prisjungimo rinkiniu Nr. 279833 1.