• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Cartuccia Eco diritta, sinistra, Larghezza gola w: 5mm

Codice art.: 273881 5
copia
Sconto
221,81 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 5 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 28 mm
Vite di serraggio 279815 9
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273881 5
copia
EAN / GTIN 4045197517647
copia
Codice del produttore 273881 5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273846.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto