Inserto per troncatura, HU7310, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273709 3
copia
Sconto
31,70 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,83 € 31,70 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    25,69 € 26,42 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio continuo
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273709 3
copia
EAN / GTIN 4067263736721
copia
Codice del produttore 273709 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]