{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 21,7 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta R | 0,05 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,05 mm | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Adâncime de penetrare max. tmax | 2,8 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7310 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7310 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); Titan | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 57 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273709 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263736721 | |
| Număr producător | 273709 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |