• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací / zapichovací destička, HU7310, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273709 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    815,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    679,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné desky S 3 mm
Délka řezné desky L 21,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,05 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,05 mm
Šířka upichování w 3 mm
Hloubka zápichu max. tmax 2,8 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HU7310
Povlak bez povlaku
Typ HU7310
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 57 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273709 3
EAN / GTIN 4067263736721
Číslo výrobce 273709 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.