Mač za odrezivanje HSS, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/2,2mm

Artikl br.: 273560 19/2,2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik drške: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške HSS
Visina mača h5 19 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
za maksimalni ⌀ obratka 40 mm
Ukupna duljina L 86 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 21 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Širina utora w 2,2 mm
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Broj proizvođača 273560 19/2,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači br. 273984273994 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.