List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista h5/širina zareze w: 19/2,2mm

Št. art.: 273560 19/2,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika držala: HSS
  • Notranje hlajenje: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala HSS
Višina lista h5 19 mm
Vrsta uporabe nevtralen
Notranje hlajenje ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
Celotna dolžina L 86 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 21 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 2,2 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273560 19/2,2
EAN/GTIN 4045197719188
Številka proizvajalca 273560 19/2,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.