Oprawki mieczowe HSS, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/2,2mm

Nr art.: 273560 19/2,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kształt chwytu: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt chwytu HSS
wysokość przecinaka h5 19 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 40 mm
długość całkowita L 86 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 21 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 2,2 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Numer producenta 273560 19/2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Imak nr 273984273994 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.