• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Portainserti con bloccaggio Eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm

Codice art.: 271992 16/16
copia
Sconto
188,55 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 27 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272610 1,5
Vite di serraggio per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 271992 16/16
copia
EAN / GTIN 4045197654465
copia
Codice del produttore 271992 16/16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con piastrina di appoggio da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti